エスコ
200x60x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)
材質
本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)
485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番
64-7907-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758567
EA650BG-171
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください