エスコ
[EA661CY-11・-12・-21・-22用]吸盤
材質
ABS樹脂、塩化ビニル
寸法(mm)
本体:Φ66
色
ホワイト
質量(g)
169
耐荷重(kg)
約10(4個使用時)
アズワン品番
64-7907-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64758978
EA661CY-102
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください