曜日別特売

680g ボールピンハンマー

680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ680g ボールピンハンマー - エスコ

耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル

仕様ヘッド重量(g):680材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:35、全長:360アズワン品番64-7908-13全質量(g)935内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759276EA683PK-12
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする