エスコ
1134g ボールピンハンマー
耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
仕様
ヘッド重量(g):1134
材質
頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:41、全長:400
アズワン品番
64-7908-15
全質量(g)
1455
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759294
EA683PK-14
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください