#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本)

#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) - エスコ#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) - エスコ#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) - エスコ#2x110mm [+]ドライバービット(インパクト用/10本) - エスコ
アズワン品番64-7908-26内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759407EA683SN-42(+)#21/4110両頭
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする