曜日別特売

[都市ガス/410A]ガス検知器

[都市ガス/410A]ガス検知器 - エスコ[都市ガス/410A]ガス検知器 - エスコ
仕様
検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm
検知能力:11.2g/年
検知表示:断続音及びアラームランプの点滅
採取原理:熱線型半導体式
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く)質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)電源単3形アルカリ乾電池2本使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)アズワン品番64-7908-84IP等級22(レザーケース装着時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64759897EA702G-2B
オープン
111,000
122,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする