エスコ
[フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容
セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグル
ライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mm
ゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180
材質
ゴーグル:ポリカーボネート
質量(g)
ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42
電源
CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
アズワン品番
64-7908-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64759967
EA705AE-1
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください