エスコ
デジタルマルチテスター
仕様
テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品
テストリード、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)
60(W)×20(D)×113(H)
表示
1999カウント 液晶表示
アズワン品番
65-2167-10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760046
EA707AD-14
200m/2/20/200/400、 最高確度:±(0.8%rdg+5dgts)
200/400V、最高確度:±(1.2%rdg+5dgts)
200/2k/20k/200k/2MΩ、 最高確度:±(1.0%rdg+4dgts)
約90(電池含む)
LR44電池×2個(付属)
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください