曜日別特売

クランプメーター(デジタル/薄型)

クランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコクランプメーター(デジタル/薄型) - エスコ
付属品ケース、テストリード、CR2032電池×1個、取扱説明書、使用上の注意寸法(mm)57(W)×16(D)×181(H)直流電圧420.0m~600、5 レンジ(±1.0% rdg.±3 dgt.)アズワン品番64-7909-43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760448EA708B-114.200V~600V、4 レンジ、(±1.8% rdg.±7 dgt.)42.00/420.0/1000CR2032×1個(付属)33(センサ部厚み8.3)420.0~42.00M、6 レンジ(±2.0% rdg.±4dgt.)100
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする