エスコ
[EA708B-1A,-11,-16用] ACフレキシブルカレントセンサー
ケーブル長(mm)
800
アズワン品番
64-7909-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760466
EA708B-18
420.0/4200、(±3.0% rdg.±5 dgt.)
130、ケーブル断面径:5、先端キャップ径:7
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください