曜日別特売

[Io/Ior] リークテスター(非接触型)

[Io/Ior] リークテスター(非接触型) - エスコ[Io/Ior] リークテスター(非接触型) - エスコ[Io/Ior] リークテスター(非接触型) - エスコ[Io/Ior] リークテスター(非接触型) - エスコ
仕様
MΩ表示:電流と電圧から算出(直接電圧取込コード使用時)
非接触センサを使用できる導体径:2.0mm~20.0mm以内
最大窓径:Φ80mm
付属品キャリングケース、非接触センサ(ケーブル長:約2m)、直接電圧取込コード(ケーブル長:約2.5m)寸法(mm)71(W)×37(D)×315.3(H)測定範囲漏れ電流、線電流:0~10A、抵抗分漏れ電流:10~500V、絶縁抵抗値:電圧と電流から算出質量(g)約750電源単4電池×3(付属)交流電圧500V(直接電圧取込コード使用時)交流電流10A/100A/1000A/10Aアズワン品番64-7909-51使用回路電圧AC500V以下最小分解能0.001mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760509EA708LC-4
オープン
128,000
140,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする