曜日別特売

1000A リークアダプタ

1000A リークアダプタ - エスコ
仕様
2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mm
クランプ内径:80mm
変流比:10:1、100:1
付属品キャリングケース寸法(mm)138(W)×37(D)×225(H)測定範囲(A)C1000アズワン品番64-7909-55ケーブル長(cm)50最大クランプ寸法(mm)74×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64760545EA708LC-10500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする