エスコ
タイミングライト
仕様
クリップサイズ:20(W)×90(D)×40(H)mm
適用エンジン:ガソリンエンジン
寸法(mm)
約242×44×50
質量(g)
約360(電池含)
電源
単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)
約1
アズワン品番
64-7909-70
開口幅(mm)
10×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760676
EA713A-2A
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください