エスコ
600-9999rpm タイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)
仕様
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、2サイクルガソリンエンジン(1気筒)
寸法(mm)
50(W)×242(D)×44(H)
測定範囲
600~9999rpm
質量(g)
400(電池含む)
電源
単3電池×4本(付属)
コード長さ(m)
約1.5
表示
回転数をデジタル表示(LCD4桁)
センサー
第1気筒プラグコードにクリップオン方式
アズワン品番
64-7909-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64760685
EA713BB-1
オープン
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください