エスコ
9,999.90m デジタルメジャー
全長(mm)
1000
測定範囲
10cm~10km
車輪径(Φmm)
190
質量(g)
1200
目盛
10cm
精度(%)
±1
アズワン品番
64-7910-29
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761315
EA720F-34
オープン
¥
16,800
¥
18,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください