12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌)

12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌) - エスコ12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌) - エスコ12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌) - エスコ12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌) - エスコ12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌) - エスコ
材質テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス幅(mm)12質量(g)30全長(m)1.5アズワン品番64-7910-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64761437EA720HP-15
オープン
595
655(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする