エスコ
75mmx25m 測量テープ(赤白30cm間隔)
仕様
テープサイズ:全長:25m、幅:75mm
材質
合成紙
質量(g)
500
目盛
赤白30cm間隔
アズワン品番
64-7910-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761604
EA720ML-4
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください