エスコ
120x53.5x16mmレベル(マグネット付)
材質
本体:ABS樹脂+アルミ、気泡管:アクリル、液体:石油系液体
寸法(mm)
120×53.5×16
質量(g)
62
精度
±2.5mm/m=±0.1432°以内
アズワン品番
64-7911-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761857
EA721K-12A
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください