エスコ
150mm レベル(マグネット付)
材質
本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)
150(W)×20(D)×50(H)
全長(mm)
150
質量(g)
110
精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
アズワン品番
64-7911-12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64761918
EA721K-62
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください