エスコ
220x165mmフラット型凸面機能ミラー(左右/マグネット)
仕様
曲面:180R
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
220×165
質量(g)
200
アズワン品番
65-2173-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763214
EA724ZM-16
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください