曜日別特売

0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付)

0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付) - エスコ0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付) - エスコ0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付) - エスコ0-50mm/1.6mm 膜圧計(ロック機能付) - エスコ
材質合成樹脂全長(mm)115質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)1.6アズワン品番64-7913-10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763476EA725VA-4
オープン
1,630
1,793(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする