曜日別特売

最高・最低温度計

最高・最低温度計 - エスコ
(1件のレビュー)
付属品マグネット材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H)質量(g)120測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~501目盛(℃)1精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4アズワン品番64-7913-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763528EA728G-16A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64763528
2023-12-20
用途: ハウスの温度管理
農・林・水産業

リセットボタンを押しても虫が下がらない。
虫が小さすぎる

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする