電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。
中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。
中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。
※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。
リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型)寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)245電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)型番SK-L700R-T※センサー付きセット品分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-10~60精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit)使用環境温度(℃)-10.0~60.0記憶容量16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りアズワン品番64-7913-41インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mWチャネル数2ch内容量1台