エスコ
Φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます
仕様
microSDカード対応:8GBまで
カメラヘッド径:Φ6mm
保存ファイル形式:静止画:JPEG・BMP、動画:MP4
付属品
ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース
寸法(mm)
115×115×190(H)
質量(g)
485(充電池含)
電源
3.7Vリチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
1
光源
高輝度LED6灯(7段階切替)
防塵防水性能
IP68(カメラヘッド)
アズワン品番
64-7913-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763853
EA750FS-30
¥
241,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください