エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 単眼鏡/双眼鏡その他関連用品
Φ6mmx1m ハンディースコープ(3D先端可動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763853
品番
EA750FS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥241,600
先端カメラ部が水平360°・垂直210°と片手操作で広域3D可動する為、奥所・狭所をスムーズに検査できます
仕様
microSDカード対応:8GBまで
カメラヘッド径:Φ6mm
保存ファイル形式:静止画:JPEG・BMP、動画:MP4
付属品
ビデオケーブル、USBケーブル、ACアダプター、グリップ付マグネットホルダー、収納ケース
寸法(mm)
115×115×190(H)
質量(g)
485(充電池含)
電源
3.7Vリチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)
1
光源
高輝度LED6灯(7段階切替)
防塵防水性能
IP68(カメラヘッド)
アズワン品番
64-7913-51