エスコ
Φ8.0mmx 95cm ハンディースコープ
仕様
microSDカード対応:○(4~32GBまで)
カメラヘッド径 :Φ8mm
側視:○
付属品
先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー×2個)、保護ケース
寸法(mm)
モニター:46.75×35.06、本体:90×40×160(H)
質量(g)
390(乾電池含)
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
ケーブル長(m)
0.95
光源
LED球(4灯式)
アズワン品番
64-7913-46
連続動作時間
約4時間(ライト照度50%時)
防水性
IP67(カメラヘッド・カメラケーブル部)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763869
EA750FW-3
オープン
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください