曜日別特売

Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)

Φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコΦ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応) - エスコ

「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!

仕様
カメラヘッド径:Φ4.5mm
ネック角度:右180°
フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、
プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書質量(g)248電源DC in 5V 1A, USBタイプC使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5光源フロント5LED視野角90°充電時間(時間)約2プローブ長(mm)1m保管温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-7913-54作業温度範囲(℃)-10~60伝送距離(m)0~10 (通常空間)防水性IP67材質(プローブ)ステンレス(外側編組)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64763878EA750FZ-1
オープン
139,200
153,120(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする