エスコ
x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
材質
ボディ:ABS材質・シリコンゴム、レンズ:光学アクリル樹脂
全長(mm)
225
電源
単4電池×1(別売)
倍率(倍)
2
光源
LED球
材質(レンズ)
光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
アズワン品番
64-7913-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64763939
EA756FC-8
オープン
¥
4,570
¥
5,027
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください