x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付)

x2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコx2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコx2.0/x4.0 Φ100mm ルーペ(マグネット付) - エスコ
質量(g)288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2&4(小レンズ)アーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリルアズワン品番64-7913-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64764009EA756FL-1
オープン
5,720
6,292(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする