曜日別特売

x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ

x2/x4=117mm LEDライト付ルーペ - エスコx2/x4=117mm LEDライト付ルーペ - エスコx2/x4=117mm LEDライト付ルーペ - エスコx2/x4=117mm LEDライト付ルーペ - エスコ
材質本体、レンズ:プラスチック寸法(mm)Φ117×240質量(g)118(電池含む)電源単4電池2本(付属)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)2/4光源LED球アズワン品番64-7913-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64764045EA756MA-24A
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする