エスコ
x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)
材質
アクリルレンズ
寸法(mm)
レンズ:Φ60、全長:180
質量(g)
約61
電源
単4電池×3本
倍率(倍)
3.5/12
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764054
EA756MH-1
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください