エスコ
x3.0/x12.0/Φ75mm ルーペ(LEDライト付)
材質
アクリルレンズ
寸法(mm)
レンズ:Φ75、全長:195
質量(g)
約118(本体のみ)
電源
単4電池×3本
倍率(倍)
3/12
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764063
EA756MH-2
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください