エスコ
x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)
材質
アクリルレンズ
寸法(mm)
レンズ:Φ90、全長:210
質量(g)
約158
電源
単4電池×3本
倍率(倍)
2.5/12
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764079
EA756MH-3
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください