曜日別特売

x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコx2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) - エスコ
材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球アズワン品番64-7913-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64764088EA756MH-6
オープン
4,970
5,467(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする