エスコ
x2.0/105x60mm ルーペ(LEDライト付・折畳式)
材質
アクリルレンズ
全長(mm)
250
電源
単4電池×3本(付属)
レンズ径(Φmm)
105×60
倍率(倍)
2
光源
LED球
アズワン品番
64-7913-88
折りたたみ寸法(mm)
140×22×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764106
EA756MH-12
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください