エスコ
[単3x3本] コンパクトマルチライト/LED
付属品
乾電池エボルタNEO(単3×3本)
寸法(mm)
80(W)×85(D)×135(H)
質量(g)
約270(電池・ハンドル含)
光源
ハイパワーLED(白色)1個、ワイドパワーLED(電球色)2個
使用電池
単3×3本(付属)
照度(Lx)
約800lx(1m前方 電池初期時)
アズワン品番
64-7913-64
明るさ(Lm)
白色(強):400、白色(弱):4、電球色(強):50、電球色(弱):0.5、白色+電球色(強):50、白色+電球色(弱):0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64764447
EA758M-29
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください