エスコ
200- 630mm カメラ三脚
仕様
カメラ取付ねじサイズ:1/4UNC
材質
アルミ
寸法(mm)
伸長:630、縮長:200
色
ブラック
質量(g)
330
アズワン品番
64-7916-18
耐荷重(g)
約800
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765165
EA759EX-32C
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください