エスコ
515-1320mm カメラ用三脚
仕様
適用機種(取付ねじ径):UNC1/4
付属品
ケース、スマホホルダー
材質
アルミ
質量(g)
1060
全高(mm)
1320
最大パイプ径(mm)
19
縮長(mm)
515
アズワン品番
64-7916-26
搭載可能質量(kg)
最大約2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64765226
EA759EX-111A
オープン
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください