エスコ
270x360x80mm/A4 メールバッグ(黒/マチ付)
材質
ナイロン
幅(mm)
270
高さ(mm)
80
質量(g)
128
奥行(mm)
360
アズワン品番
64-7917-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64766547
EA762DD-3
ブラック
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください