曜日別特売

0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/レッド)

0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/レッド) - エスコ
材質本体:ステンレス(18-8)、蓋:P.P寸法(mm)Φ65×243(H)レッド容量(mL)450質量(g)240アズワン品番64-7919-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64767344EA763AZ-126
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする