エスコ
ペーハー計(ペン型)
付属品
取扱説明書、CR2032×2個、ガラス電極保護ボトル
材質
本体:ABS樹脂、センサ電極:ガラス
寸法(mm)
36(W)×20(D)×224(H)
測定範囲
pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0
質量(g)
63
規格
JIS C 0920 IPX4(濡れた手でも操作可能です)
電源
CR-2032×2個(付属)
測定精度
pH:±0.20pH、温度:±1.0
分解能
pH:0.01pH、温度:0.1℃
センサー寸法(mm)
Φ12×115
アズワン品番
65-2217-36
内容量
1個
注意
※センサー交換はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769663
EA776AM-6
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください