34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック

34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック - エスコ34x29x12mm/6kg 超強力マグネットフック - エスコ
仕様面サイズ(mm):34×29材質ネオジウム磁石質量(g)40ねじ径M4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×29×12アズワン品番64-7922-69ねじサイズM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64769916EA781EM-110
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする