曜日別特売

Φ105x10mm ダイヤモンドカッター(U溝)

Φ105x10mm ダイヤモンドカッター(U溝) - エスコ
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒質量(g)316穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105最大回転数(min-1[r.p.m])14500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×147×11刃厚(mm)10.0アズワン品番64-7924-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64771124EA809-121
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする