エスコ
Φ105x 4.5mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
材質
台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
163
穴径(Φmm)
20.0
外径(Φmm)
105
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
刃厚(mm)
4.5
アズワン品番
64-7924-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771158
EA809-125
オープン
¥
4,440
¥
4,884
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください