エスコ
# 60/178mm フラップディスク(ステンレス用)
材質
ジルコニアアルミナ
粒度
#60
穴径(Φmm)
22.23
外径(Φmm)
178
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
アズワン品番
64-7924-45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771325
EA809AL-28
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください