エスコ
# 36/100mm フラップディスク(アルミ用)
材質
シリコンカーバイド
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15300
アズワン品番
64-7924-52
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771395
EA809AL-41
#36
100
15
オープン
¥
830
¥
913
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください