エスコ
# 60/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
材質
ジルコニアアルミナ
粒度
#60
外径(Φmm)
125
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-59
取付穴径(mm)
22.23
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771465
EA809AL-72
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください