エスコ
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)
材質
ジルコニアアルミナ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7924-62
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771499
EA809AL-114
#80
125
22.23
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください