曜日別特売

# 36/100mm オフセット砥石(セラミック)

# 36/100mm オフセット砥石(セラミック) - エスコ# 36/100mm オフセット砥石(セラミック) - エスコ
材質セラミック粒度#36直径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300アズワン品番64-7924-71取付穴径(mm)15内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64771587EA809AL-201
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする