エスコ
95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)
材質
SIC(シリコカーバイト)
粒度
#60
寸法(mm)
外径:95、線径:1.5
質量(g)
約150
毛丈(mm)
約22
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
アズワン品番
64-7925-06
ねじサイズ
M10×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64771675
EA809YR-102
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください